Ideaal-plaatschaar 240 mm

Artikelnummer: 766200 240
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 240 mm
    Lengte snijkanten 24 mm
    Inzetsoort Links snijdend
    Producttype Schaar

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 766200 240
    EAN/GTIN 4010220010976
    Nummer fabrikant D17ASSL

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Matrijsgesmede schaarkop, inductief geharde snijkanten. Nastelbaar robuust scharnier, dubbele hefboomoverbrenging en geïntegreerde openingsveer.
    Microvertanding. Schaarkop van extra gehard edelstaal (HRC 60 − 62), gesmede volstalen armen met beschermnok.
    Snijcapaciteit: plaat tot 2,0 mm, V2A-plaat tot 1,5 mm.
    • Geoptimaliseerde snijhoek voor verbeterd plaatverloop.
    • Dankzij gereduceerde openingshoek van de grepen en snijkantverlenging richting scharnier minder krachtsinspanning bij het knippen.

    Toepassing:

    voor doorlopende rechte snedes en figuren.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen