Hardmetalen frezen 52WRC 12x25-6x70 mm MY PREMIUM Staal/Roestvrij staal/Gietijzer

Artikelnummer: 766131
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 766131
EAN/GTIN 9003177661310
Nummer fabrikant 766131
L-nummer L50140 1995

Omschrijving

Omschrijving:

De resultaten van de PREMIUM*** zijn afhankelijk van de keuze van de juiste machine, het juiste toerental en omtreksnelheid en de juiste frees- en tandvorm.

Kenmerk:

  • Form: 52WRC HARDMETALEN STIFTFREES
  • Specificatie : MY
  • Afmeting (D x T - S x L): 12 x 25 - 6 x 70 mm
  • diameter: 12 mm
  • Sterkte: 25 mm
  • Geschiktheid materiaal: Gietijzer, Staal, Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • Optimale standtijd dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijranden
  • De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering bij vrijwel alle materialen
  • De verminderde warmteontwikkeling spaart zowel de frees als het werkstuk

Toepassing:

  • Voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staal
  • Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen