Ideaal-plaatschaar 240 mm

Artikelnummer: 766100 240
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 240 mm
Lengte snijkanten 24 mm
Inzetsoort Rechts snijdend
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 766100 240
EAN/GTIN 4010220010969
Nummer fabrikant D17ASS

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmede schaarkop, inductief geharde snijkanten. Nastelbaar robuust scharnier, dubbele hefboomoverbrenging en geïntegreerde openingsveer.
Microvertanding. Schaarkop van extra gehard edelstaal (HRC 60 − 62), gesmede volstalen armen met beschermnok.
Snijcapaciteit: plaat tot 2,0 mm, V2A-plaat tot 1,5 mm.
  • Geoptimaliseerde snijhoek voor verbeterd plaatverloop.
  • Dankzij gereduceerde openingshoek van de grepen en snijkantverlenging richting scharnier minder krachtsinspanning bij het knippen.

Toepassing:

Voor doorlopende rechte snedes en figuren.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen