Hardmetalen frezen 52ZYA 3x13-3x38 mm MX PREMIUM staal/roestvrij staal/gietijzer

Artikelnummer: 766099
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Stiftfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 766099
    EAN/GTIN 9003177660993
    Nummer fabrikant 766099
    L-nummer L50140 278

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De resultaten van de PREMIUM*** zijn afhankelijk van de keuze van de juiste machine, het juiste toerental en omtreksnelheid en de juiste frees- en tandvorm.

    Kenmerk:

    • Form: 52ZYA HARDMET.STIFTFREES, CILINDR.
    • Specificatie : MX
    • Afmeting (D x T - S x L): 3 x 13 - 3 x 38 mm
    • diameter: 3 mm
    • Sterkte: 13 mm
    • Geschiktheid materiaal: Gietijzer, Staal, Roestvrij staal
    • Gereedschap voor: Rechte slijpers

    Voordeel:

    • Optimale standtijd dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijranden
    • De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering bij vrijwel alle materialen
    • De verminderde warmteontwikkeling spaart zowel de frees als het werkstuk

    Toepassing:

    • Voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staal
    • Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen