Ideaal-plaatschaar met tweecomponenten-greep 260 mm

Artikelnummer: 766043 260
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 260 mm
Lengte snijkanten 33 mm
Inzetsoort Links snijdend
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 766043 260
EAN/GTIN 4062406254834
Nummer fabrikant 766043 260

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmede schaarkop, inductief geharde snijkanten. Nastelbaar robuust scharnier, dubbele hefboomoverbrenging en geïntegreerde openingsveer.
Microvertanding. schaarkop van edelstaal (HRC 58 − 60), armen van plaatstaal, vernikkeld. Tweecomponenten-greep met ergonomisch, stroef greepdeel van zacht materiaal.
Snijcapaciteit: plaat tot 1,8 mm, V2A-plaat tot 1,2mm.

Toepassing:

voor doorlopende rechte snedes en figuren.