Ideaal-plaatschaar met tweecomponenten-greep, Rechts snijdend, totale lengte: 260mm

Artikelnummer: 766042 260
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.157 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 260 mm
Lengte snijkanten 33 mm
Inzetsoort Rechts snijdend
Producttype Schaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 766042 260
EAN/GTIN 4062406254827
Nummer fabrikant 766042 260
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmede schaarkop, inductief geharde snijkanten. Nastelbaar robuust scharnier, dubbele hefboomoverbrenging en geïntegreerde openingsveer.
Microvertanding. schaarkop van edelstaal (HRC 58 − 60), armen van plaatstaal, vernikkeld. Tweecomponenten-greep met ergonomisch, stroef greepdeel van zacht materiaal.
Snijcapaciteit: plaat tot 1,8 mm, V2A-plaat tot 1,2mm.

Toepassing:

voor doorlopende rechte snedes en figuren.