Momentsleutel type 83 BDS 1/2″ 16-80 Nm

Artikelnummer: 7651710
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7651710
EAN/GTIN 4002805830284
Nummer fabrikant 7651710
L-nummer L60160 1196

Omschrijving

Omschrijving:

Aanwijzende momentsleutel met wijzerplaat en sleepwijzer
Tbv gecontroleerd aanhalen (rechts-/linksom) en ter controle van aanhaalwaarden
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ of 1″ dubbel aandrijfvierkant
Modellen nr. 8301-04 tot en met nr. 8304-80: met geïntegreerde ratelfunctie
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789 +/- 4 % tolerantie
Ingebouwde overbelastingsbeveiliging - mechanische stop bij max. 25 % overbelasting van de maximale waarde
Lichte, robuuste aluminium constructie
Modellen nr. ADS4 tot en met ADS40 : EPA (Electrostatic Protected Area) conform
De modellen nr. CDS400S tot en met EDS2000 hebben standaard een audio-visueel signaal.

Kenmerk:

  • Type aandrijving: Dubbel vierkant
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 12 lbf ft - 60 lbf ft
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 16 Nm - 80 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Vervaardiging
    • Kwaliteitscontrole
    • Onderhoud
  • Totale hoogte [mm]: 86 mm
  • Totale lengte [mm]: 435 mm
  • Materiaal: Aluminium behuizing, stalen buisgreep
  • Meetnauwkeurigheid Koppel: +/- 4% tolerantie van de weergegeven waarde
  • Precisie: +/- 4 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Schaalverdeling: 2
  • Schaalverdeling [lbf ft]: 1 lbf ft
  • Schaalverdeling [Nm]: 2 Nm
  • Type weegschaal: Dubbel
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Evaluatiesoftware: geen
  • EPA/ESD-versie: geen
  • Vaste instelling: geen
  • Grafische weergave: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Electronics
    • Industry
    • Construction and Commercial Vehicles
    • Military
    • Mechanical Engineering
    • Service

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen