Momentsleutel type 83 ADS 3/8″ 5-25 Nm

Artikelnummer: 7651550
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 3/8
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
maximaal draaimoment 25 Nm
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7651550
EAN/GTIN 4002805830123
Nummer fabrikant 7651550
L-nummer L60160 549
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aanwijzende momentsleutel met wijzerplaat en sleepwijzer
Tbv gecontroleerd aanhalen (rechts-/linksom) en ter controle van aanhaalwaarden
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ of 1″ dubbel aandrijfvierkant
Modellen nr. 8301-04 tot en met nr. 8304-80: met geïntegreerde ratelfunctie
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789 +/- 4 % tolerantie
Ingebouwde overbelastingsbeveiliging - mechanische stop bij max. 25 % overbelasting van de maximale waarde
Lichte, robuuste aluminium constructie
Modellen nr. ADS4 tot en met ADS40 : EPA (Electrostatic Protected Area) conform
De modellen nr. CDS400S tot en met EDS2000 hebben standaard een audio-visueel signaal.

Kenmerk:

  • Type aandrijving: Dubbel vierkant
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 10 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 3/8″
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Koppel (min.) [lbf in]: 44 lbf in
  • Koppel (max.) [lbf in]: 220 lbf in
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Vervaardiging
    • Kwaliteitscontrole
    • Onderhoud
  • EPA/ESD-versie: x
  • Totale hoogte [mm]: 69 mm
  • Totale lengte [mm]: 244 mm
  • Materiaal: Aluminium behuizing, stalen buisgreep
  • Meetnauwkeurigheid Koppel: +/- 4% tolerantie van de weergegeven waarde
  • Precisie: +/- 4 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Schaalverdeling [lbf in]: 10 lbf in
  • Schaalverdeling [Nm]: 1 Nm
  • Type weegschaal: Dubbel
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Evaluatiesoftware: geen
  • Vaste instelling: geen
  • Grafische weergave: geen
  • Schaalverdeling: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Electronics
    • Industry
    • Construction and Commercial Vehicles
    • Military
    • Mechanical Engineering
    • Service

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen