Omschrijving:
Aanwijzende momentsleutel met wijzerplaat en sleepwijzer
Tbv gecontroleerd aanhalen (rechts-/linksom) en ter controle van aanhaalwaarden
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ of 1″ dubbel aandrijfvierkant
Modellen nr. 8301-04 tot en met nr. 8304-80: met geïntegreerde ratelfunctie
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789 +/- 4 % tolerantie
Ingebouwde overbelastingsbeveiliging - mechanische stop bij max. 25 % overbelasting van de maximale waarde
Lichte, robuuste aluminium constructie
Modellen nr. ADS4 tot en met ADS40 : EPA (Electrostatic Protected Area) conform
De modellen nr. CDS400S tot en met EDS2000 hebben standaard een audio-visueel signaal.
Kenmerk:
- Type aandrijving: Dubbel vierkant
- vierkante aandrijving [metrisch]: 6,3 mm
- Aandrijving vierkant [inch]: 1/4″
- Aanhaalrichting: Links en rechts
- Koppel (min.) [lbf in]: 7 lbf in
- Koppel (max.) [lbf in]: 35 lbf in
- Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 0,8 Nm - 4 Nm
- Toepassingsbereik:
- Vervaardiging
- Kwaliteitscontrole
- Onderhoud
- EPA/ESD-versie: x
- Totale hoogte [mm]: 61 mm
- Totale lengte [mm]: 244 mm
- Materiaal: Aluminium behuizing, stalen buisgreep
- Meetnauwkeurigheid Koppel: +/- 4% tolerantie van de weergegeven waarde
- Precisie: +/- 6 %
- Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Schaalverdeling: 0,1
- Schaalverdeling [lbf in]: 1 lbf in
- Schaalverdeling [Nm]: 1 Nm
- Type weegschaal: Dubbel
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Evaluatiesoftware: geen
- Vaste instelling: geen
- Grafische weergave: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen
- Doelgroepen:
- Automotive
- Electronics
- Industry
- Construction and Commercial Vehicles
- Military
- Mechanical Engineering
- Service