Ideaal-plaatschaar met tweecomponenten-greep zeer klein 180 mm

Artikelnummer: 764050 180
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 180 mm
    Lengte snijkanten 20 mm
    Inzetsoort Rechts snijdend
    Producttype Schaar

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 764050 180
    EAN/GTIN 4010220031308
    Nummer fabrikant D15A

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Matrijsgesmede schaarkop; inductief geharde snijkanten. Dubbele hefboomoverbrenging met geïntegreerde openingsveer. Armen van vernikkeld plaatstaal. Tweecomponenten-greep met ergonomisch, stroef greepdeel van zacht materiaal.
    Schaarkop van extra gehard edelstaal (HRC 60 − 62), 25% minder krachtsinspanning.
    Snijcapaciteit: plaat tot 1,2 mm, V2A-plaat tot 1,0 mm.

    Toepassing:

    voor doorlopende rechte snedes en figuren.
    Voor zeer kleine radiussen en moeilijk toegankelijke plaatsen.