Latoenschaar gebogen, met schaargreep 180 mm

Artikelnummer: 763280 180
op aanvraag
Op voorraad
875 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 180 mm
    Lengte snijkanten 35 mm
    Producttype Schaar

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 763280 180
    EAN/GTIN 4045197890016
    Nummer fabrikant 763280 180

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Slanke vorm:
    Matrijsgesmeed van speciaal scharenstaal en speciaal gehard. Blanke kop, gelakte armen.

    Toepassing:

    Een handzame universele schaar voor het knippen van dunne plaat.