Latoenschaar recht, met open greep 180 mm

Artikelnummer: 763250 180
op aanvraag
Op voorraad
343 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 180 mm
Lengte snijkanten 35 mm
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 763250 180
EAN/GTIN 4045197889782
Nummer fabrikant 763250 180

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke vorm:
Matrijsgesmeed van speciaal scharenstaal en speciaal gehard. Blanke kop, gelakte armen.

Toepassing:

Een handzame universele schaar voor het knippen van dunne plaat.