Ideaal-plaatschaar met HSS-snijkanten 280 mm

Artikelnummer: 762150 280
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 280 mm
    Lengte snijkanten 34 mm
    Inzetsoort Links snijdend
    Producttype Schaar

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 762150 280
    EAN/GTIN 4010220000380
    Nummer fabrikant D416-280L

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Matrijsgesmeed. Blanke schaarkop en open, gelakte armen.
    Met HSS-snijkanten (HRC 65). Zeer hoge standtijd van de snijkanten (voor alle platen; V2A-platen en harde platen tot 1,0 mm).

    Toepassing:

    Voor doorlopende rechte snedes en figuren.