Veiligheidsschoen halfhoog VINTAGE Pirate Mid ESD S3 VINTAGE Pirate Mid ESD S3, Maat 42

Artikelnummer: 762071-42
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • Doorloopzekerheid: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie VINTAGE
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Stahl
Doorloopzekerheid Metallfreier Durchtrittschutz
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 42
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 762071-42
EAN/GTIN 4030839232644
Nummer fabrikant 762071-42
L-nummer L00790 393

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder waxy in vintage design
  • textielvoering Bioactive
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool ESD PRO grey
  • metaalvrije tussenzool
  • grof geprofileerde RUBBER/PU zool L10 PIRATE
  • slijtvaste beschermneus
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type B
  • Extra veters inbegrepen