Ideaal-plaatschaar edelstaal 260 mm

Artikelnummer: 762000 260
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 260 mm
    Lengte snijkanten 30 mm
    Inzetsoort Rechts snijdend
    Producttype Schaar

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 762000 260
    EAN/GTIN 4010220001295
    Nummer fabrikant D216-260-H

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Matrijsgesmeed. Blanke schaarkop en open, gelakte armen.
    Edelstaal, snijkanten inductief gehard (HRC 60), ook voor V2A-platen.

    Toepassing:

    Voor doorlopende rechte snedes en figuren.