Plaatschaar voor ronde gaten 275 mm

Artikelnummer: 761600 275
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 275 mm
Lengte snijkanten 40 mm
Inzetsoort Links snijdend
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 761600 275
EAN/GTIN 4010220020111
Nummer fabrikant D208-275L

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Blanke schaarkop, rondgebogen en open, gelakte armen. Edelstaal, snijkanten inductief gehard (HRC 60); ook voor V2A-platen.

Toepassing:

Voor cirkelvormige gaten en bochten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.