Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Gatenschaar Gereedschapsstaal 250 mm

Artikelnummer: 761200 250

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 250 mm
Lengte snijkanten 45 mm
Inzetsoort Rechts snijdend

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 761200 250
Nummer fabrikant 761200 250

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Blanke schaarkop, smal, spits toelopend en open, gelakte resp. met kunststof omhulde armen.
Gereedschapsstaal, snijkanten inductief gehard (HRC 58 − 60), ook voor V2A-platen.

Toepassing:

Voor knipwerk met bochten en met korte rechte sneden.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.