Gatenschaar met HSS-snijkanten, Rechts snijdend, totale lengte: 300mm

Artikelnummer: 761050 300
Korting
124,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 300 mm
Lengte snijkanten 47 mm
Inzetsoort Rechts snijdend
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 761050 300
EAN/GTIN 4010220000311
Nummer fabrikant D407-300

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Blanke schaarkop, smal, spits toelopend en open, gelakte resp. met kunststof omhulde armen.
Met HSS-snijkanten (HRC 65). Zeer hoge standtijd van de snijkanten (voor alle platen; V2A-platen en harde platen tot 1,0 mm).

Toepassing:

Voor knipwerk met bochten en met korte rechte sneden.