Gatenschaar RVS 275 mm

Artikelnummer: 761000 275
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 275 mm
Lengte snijkanten 42 mm
Inzetsoort Rechts snijdend
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 761000 275
EAN/GTIN 4010220000885
Nummer fabrikant D207-275-H

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Blanke schaarkop, smal, spits toelopend en open, gelakte resp. met kunststof omhulde armen.
Edelstaal, snijkanten inductief gehard (HRC 60), ook voor V2A-platen.

Toepassing:

Voor knipwerk met bochten en met korte rechte sneden.