Universele tang ∙ 310 mm

Artikelnummer: 760N-3
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
    Producttype Pijp- en waterpomptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 760N-3
    EAN/GTIN 4000896030514
    Nummer fabrikant 760N-3
    L-nummer L60140 169

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voedingsribbels nagefreesd
    • Bek inductief gehard
    • Opgelegd groefscharnier
    • Oppervlak: verchroomd
    • DIN ISO 8976
    • Made in Germany
    • Afmetingen / lengte: 310 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.64 kg
    • Spanbereik: 65 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen