Omschrijving:
SE-opname tbv insteekgereedschap (steek, ring, omschakelbare ratel)
voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
Ergonomisch systeem voor het instellen van het draaimoment
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
Bij speciaalgereedschap rekening houden met de steekmaat!
Indien een vaste fabrieksinstelling gewenst is dan svp bij bestelling schriftelijk de N-m waarde opgeven (prijs op aanvraag)
Kenmerk:
- Afstand behuizing - vierkant midden: 17,5 mm
- Rijhaak, rechthoekig: 9 x 12 mm
- Type aandrijving: Rechthoekige houder
- Aanhaalrichting: Links en rechts
- Opslag: Plastic doos
- Ontgrendelmechanisme: korte slag
- Breedte pick-up [mm]: 22 mm
- Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
- Toepassingsbereik:
- Montage
- Seriebouw
- Fabricage
- Insteekdiepte 1: 16,0 mm
- Totale breedte [mm]: 22 mm
- Totale lengte [mm]: 246 mm
- Montagehoogte [mm]: 18,5 mm
- Kalibratielengte [mm]: 194 mm
- Materiaal: gelakte stalen buisconstructie, met gegalvaniseerde rechthoek
- Precisie: +/- 3 %
- Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Zekering: Veiligheidspal
- Type weegschaal: zonder
- Steekmaat [metrisch]: 17,5 mm
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Vaste instelling: ja
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen
- Doelgroepen:
- Automotive
- Industrial
- Military
- Energy
- Mechanical
- Service
- Utility