Momentsleutel TORCOFIX K 1/2″ 40-200 Nm

Artikelnummer: 7601610
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7601610
    EAN/GTIN 4002805455029
    Nummer fabrikant 7601610
    L-nummer L60160 165

    Omschrijving

    Omschrijving:

    1/4″, 3/8″, 1/2″ paddestoelvierkant. Vanaf 3/4″ met dorsteekvierkant
    voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
    Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
    Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
    Ergonomisch systeem voor het instellen van het draaimoment
    Dubbele schaal N-m en lbf-ft
    Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2

    Kenmerk:

    • Afstand behuizing - vierkant midden: 22 mm
    • Type aandrijving: Paddestoelkop
    • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
    • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
    • Aantal tanden: 48
    • Aanhaalrichting: Links en rechts
    • Ontgrendelmechanisme: korte slag
    • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
    • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
    • Toepassingsbereik:
      • Montage
      • Onderhoud
    • Totale breedte [mm]: 52 mm
    • Totale hoogte [mm]: 45 mm
    • Totale lengte [mm]: 485 mm
    • Kalibratielengte [mm]: 394,2 mm
    • Kopbreedte 1 [mm]: 44,0 mm
    • Kophoogte 1 [mm]: 36 mm
    • Vernier Nm: 1 Nm
    • Precisie: +/- 3 %
    • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Terugdraaihoek: 7,5 °
    • Schaalverdeling: 10
    • Schaalverdeling [lbf ft]: 10 lbf ft
    • Schaalverdeling [Nm]: 10 Nm
    • Type weegschaal: Dubbel
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Vaste instelling: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen
    • Doelgroepen:
      • Automotive
      • Industrial
      • Construction & Commercial
      • Consumer
      • Energy
      • Machinery
      • Workshop
      • Service
      • Agriculture
      • Oil & Gas
      • Utility

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen