Momentsleutel TORCOFIX K 1/2″ 20-100 Nm

Artikelnummer: 7601530
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7601530
EAN/GTIN 4002805455012
Nummer fabrikant 7601530
L-nummer L60160 323

Omschrijving

Omschrijving:

1/4″, 3/8″, 1/2″ paddestoelvierkant. Vanaf 3/4″ met dorsteekvierkant
voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
Ergonomisch systeem voor het instellen van het draaimoment
Dubbele schaal N-m en lbf-ft
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2

Kenmerk:

  • Afstand behuizing - vierkant midden: 22 mm
  • Type aandrijving: Paddestoelkop
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
  • Aantal tanden: 48
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Ontgrendelmechanisme: korte slag
  • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Onderhoud
  • Totale breedte [mm]: 52 mm
  • Totale hoogte [mm]: 45 mm
  • Totale lengte [mm]: 395 mm
  • Kalibratielengte [mm]: 303,2 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 44,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 36 mm
  • Vernier Nm: 0,5 Nm
  • Precisie: +/- 3 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Terugdraaihoek: 7,5 °
  • Schaalverdeling [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Schaalverdeling [Nm]: 5 Nm
  • Type weegschaal: Dubbel
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Vaste instelling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industrial
    • Construction & Commercial
    • Consumer
    • Energy
    • Machinery
    • Workshop
    • Service
    • Agriculture
    • Oil & Gas
    • Utility

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen