Omschrijving:
SE-opname tbv insteekgereedschap (steek, ring, omschakelbare ratel)
voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
Ergonomisch systeem voor het instellen van het draaimoment
Dubbele schaal N-m en lbf-ft
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
Bij speciaalgereedschap rekening houden met de steekmaat!
Kenmerk:
- Afstand behuizing - vierkant midden: 17,5 mm
- Rijhaak, rechthoekig: 9 x 12 mm
- Type aandrijving: Rechthoekige houder
- Aanhaalrichting: Links en rechts
- Opslag: Plastic doos
- Ontgrendelmechanisme: korte slag
- Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
- Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
- Toepassingsbereik:
- Montage
- Seriebouw
- Fabricage
- Onderhoud en reparatie
- Insteekdiepte 1: 16,0 mm
- Totale breedte [mm]: 44 mm
- Totale hoogte [mm]: 44 mm
- Totale lengte [mm]: 369,5 mm
- Kalibratielengte [mm]: 300,2 mm
- Kopbreedte 1 [mm]: 24,0 mm
- Kophoogte 1 [mm]: 19 mm
- Materiaal: gelakte stalen buisconstructie, met gegalvaniseerde rechthoek
- Vernier Nm: 0,5 Nm
- Precisie: +/- 3 %
- Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Zekering: Veiligheidspal
- Schaalverdeling: 5
- Schaalverdeling [Nm]: 5 Nm
- Type weegschaal: Dubbel
- Steekmaat [metrisch]: 17,5 mm
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Vaste instelling: geen
- REACH registratie beschikbaar: ja
- VDE gecertificeerd: geen
- Doelgroepen:
- Automotive
- Industrial
- Construction and Commercial Vehicles
- Military
- Energy
- Machinery
- Utilities
- Services
- Agriculture
- Oil & Gas