Pijpkop moersleutel , lange zeskantkop , korte twaalfkantkop , SW 29 mm

Artikelnummer: 76.29
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 76.29
EAN/GTIN 3148511210109
Nummer fabrikant 76.29
L-nummer L60130 7718

Omschrijving

Omschrijving:

  • Fluitkop-sleutel, gecanuleerd: Moersleutel voor krachtig vast- en losdraaien
  • Korte twaalfhoekige kop voor draaihoek 30° en lange zeshoekige kop
  • Korte kop doorboord voor draadstangen
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 29
  • B [mm]: 41,0
  • d [mm]: 22,0
  • d1 [mm]: 19,0
  • H [mm]: 62
  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 76
  • D [mm]: 29
  • [g]: 1050