Pijpkop sleutel 12x6-kant SLS 27mm

Artikelnummer: 76.27SLS
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 76.27SLS
    EAN/GTIN 3662424051937
    Nummer fabrikant 76.27SLS

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gereedschap met een FACOM SLS-bevestigingsoplossing die elk risico op vallen uitsluit
    • De door FACOM gekozen en geteste ″draaibare″ krimpkabeloplossing zorgt ervoor dat de ergonomie van het gereedschap behouden blijft
    • Draaisleutel, doorboord: Moersleutel voor krachtig vast- en losdraaien
    • Korte 12-kantige kop voor draaihoek 30° en lange 6-kantige kop
    • Korte kop voor draadstangen
    • Metrische afmetingen: 8 tot 32 mm
    • Ontwerp: satijnglanzend verchroomd

    Kenmerk:

    • A [mm]: 27
    • B [mm]: 38
    • d [mm]: 22
    • d1 [mm]: 19
    • H [mm]: 58
    • L [mm]: 280
    • L1 [mm]: 73
    • [g]: 970