Pijpkop sleutel , lange zeskantkop , korte zeskantkop , SW 24 mm

Artikelnummer: 76.24
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 76.24
    EAN/GTIN 3148511209608
    Nummer fabrikant 76.24
    L-nummer L60130 6031

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Fluitkop-sleutel, gecanuleerd: Moersleutel voor krachtig vast- en losdraaien
    • Korte twaalfhoekige kop voor draaihoek 30° en lange zeshoekige kop
    • Korte kop doorboord voor draadstangen
    • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

    Kenmerk:

    • A [mm]: 24
    • B [mm]: 34,5
    • d [mm]: 18,0
    • d1 [mm]: 16,0
    • H [mm]: 54
    • L [mm]: 250
    • L1 [mm]: 67
    • T [mm]: 24
    • [g]: 660