Pijpkop sleutel , lange zeskantkop , korte dodecagonale kop , SW 23 mm

Artikelnummer: 76.23
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 76.23
EAN/GTIN 3148511209509
Nummer fabrikant 76.23
L-nummer L60130 6032

Omschrijving

Omschrijving:

  • Fluitkop-sleutel, gecanuleerd: Moersleutel voor krachtig vast- en losdraaien
  • Korte twaalfhoekige kop voor draaihoek 30° en lange zeshoekige kop
  • Korte kop doorboord voor draadstangen
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 23
  • B [mm]: 33,5
  • d [mm]: 18,0
  • d1 [mm]: 15,0
  • H [mm]: 51
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 64
  • D [mm]: 23
  • [g]: 625