Pijpkopsleutel , lange zeskantkop , korte dodecagonale kop , SW 20 mm

Artikelnummer: 76.20
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 76.20
EAN/GTIN 3148511209202
Nummer fabrikant 76.20
L-nummer L60130 6417

Omschrijving

Omschrijving:

  • Fluitkop-sleutel, gecanuleerd: Moersleutel voor krachtig vast- en losdraaien
  • Korte twaalfhoekige kop voor draaihoek 30° en lange zeshoekige kop
  • Korte kop doorboord voor draadstangen
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 20
  • B [mm]: 29,5
  • d [mm]: 15,0
  • d1 [mm]: 13,0
  • H [mm]: 43
  • L [mm]: 212
  • L1 [mm]: 53
  • T [mm]: 20
  • [g]: 440