Pijpkopsleutel , lange zeskantkop , korte zeskantkop , SW 19 mm

Artikelnummer: 76.19
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 76.19
EAN/GTIN 3148511209103
Nummer fabrikant 76.19
L-nummer L60130 848

Omschrijving

Omschrijving:

  • Fluitkop-sleutel, gecanuleerd: Moersleutel voor krachtig vast- en losdraaien
  • Korte twaalfhoekige kop voor draaihoek 30° en lange zeshoekige kop
  • Korte kop doorboord voor draadstangen
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 28,5
  • d [mm]: 15,0
  • d1 [mm]: 12,0
  • H [mm]: 41
  • L [mm]: 204
  • L1 [mm]: 51
  • T [mm]: 19
  • [g]: 430