Pijpkopsleutel , lange zeskantkop , korte twaalfkantkop , SW 15 mm

Artikelnummer: 76.15
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 76.15
    EAN/GTIN 3148511208700
    Nummer fabrikant 76.15
    L-nummer L60130 859

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Fluitkop-sleutel, gecanuleerd: Moersleutel voor krachtig vast- en losdraaien
    • Korte twaalfhoekige kop voor draaihoek 30° en lange zeshoekige kop
    • Korte kop doorboord voor draadstangen
    • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

    Kenmerk:

    • A [mm]: 15
    • B [mm]: 22,5
    • d [mm]: 10,5
    • d1 [mm]: 10,0
    • H [mm]: 34
    • L [mm]: 169
    • L1 [mm]: 42
    • T [mm]: 14
    • [g]: 230