Pijpkopsleutel , lange zeskantkop , korte twaalfkantkop , SW 14 mm

Artikelnummer: 76.14
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 76.14
EAN/GTIN 3148511208601
Nummer fabrikant 76.14
L-nummer L60130 860

Omschrijving

Omschrijving:

  • Fluitkop-sleutel, gecanuleerd: Moersleutel voor krachtig vast- en losdraaien
  • Korte twaalfhoekige kop voor draaihoek 30° en lange zeshoekige kop
  • Korte kop doorboord voor draadstangen
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 14
  • B [mm]: 21,0
  • d [mm]: 10,5
  • d1 [mm]: 9,0
  • H [mm]: 32
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 40
  • T [mm]: 13
  • [g]: 205