Pijpkopsleutel , lange zeskantkop , korte twaalfkantkop , SW 13 mm

Artikelnummer: 76.13
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 76.13
EAN/GTIN 3148511208502
Nummer fabrikant 76.13
L-nummer L60130 861

Omschrijving

Omschrijving:

  • Fluitkop-sleutel, gecanuleerd: Moersleutel voor krachtig vast- en losdraaien
  • Korte twaalfhoekige kop voor draaihoek 30° en lange zeshoekige kop
  • Korte kop doorboord voor draadstangen
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 19,5
  • d [mm]: 9,0
  • d1 [mm]: 8,0
  • H [mm]: 30
  • L [mm]: 152
  • L1 [mm]: 38
  • T [mm]: 12
  • [g]: 175