Zijsnijtang voor elektromechanica met kunststof bekleed zwart geatramenteerd 125 mm

Artikelnummer: 76 81 125
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 76 81 125
EAN/GTIN 4003773040644
Nummer fabrikant 76 81 125
L-nummer L70010 145

Omschrijving

Omschrijving:

  • met scherpe, nauwkeurig sluitende snijkanten
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 63 HRC
  • ingelegde voeg

Kenmerk:

  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 1,3 mm
  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 0,8mm
  • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 0,4 - 1,7 mm
  • Beklengte (B): 16 mm
  • Bekdikte (bij gewricht) (D): 9 mm
  • Hoofdbreedte (A): 14,5mm
  • gezwart
  • bekleed met kunststof
  • Gepolijst
  • Snijkant met kleine afkanting