Zijsnijtang voor elektromechanica met kunststof bekleed zwart geatramenteerd 125 mm

Artikelnummer: 76 01 125
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 76 01 125
    EAN/GTIN 4003773044482
    Nummer fabrikant 76 01 125
    L-nummer L70010 510

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • met scherpe, nauwkeurig sluitende snijkanten
    • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 63 HRC
    • ingelegde voeg

    Kenmerk:

    • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 2,3 mm
    • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 1,5mm
    • Snijwaarden pianodraad (diameter): Ø 0,6mm
    • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 0,4 - 3mm
    • Beklengte (B): 16 mm
    • Bekdikte (bij gewricht) (D): 9 mm
    • Hoofdbreedte (A): 14,5mm
    • gezwart
    • bekleed met kunststof
    • Gepolijst
    • Snijkant met afschuining