Universele tang ∙ 250 mm

Artikelnummer: 759N-2
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 759N-2
EAN/GTIN 4000896030415
Nummer fabrikant 759N-2
L-nummer L60140 845

Omschrijving

Omschrijving:

  • Waterpomptang
  • Kop en scharnier blank geslepen
  • Doorgestoken scharnier
  • Oppervlak: blauw gelakt
  • DIN ISO 8976
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 250 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.33 kg
  • Spanbereik: 30 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen