Koevoet met snijkant en punt, Totale lengte: 1250mm

Artikelnummer: 759860 1250
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 1.250 mm
Schacht-⌀ 30 mm
Gewicht 6,5 kg
Producttype Koevoet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 759860 1250
EAN/GTIN 4016134001772
Nummer fabrikant 0101511250

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal staal, met gebogen snijkant en punt.