Breekijzer (koevoet), Totale lengte: 500mm

Artikelnummer: 759840 500
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 500 mm
Schachtzeskant 15 mm
Gewicht 0,9 kg
Producttype Koevoet met spijkertrekker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 759840 500
Kopiëren
EAN/GTIN 7391765120007
Kopiëren
Nummer fabrikant R277 020 1
Kopiëren
Fabrikant Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed verenstaal, doorgehard, extra dun geslepen, blank gepolijste, brede uiteinden. Met nauwkeurige spijkertrekker.

Materiaal:

Speciaal gelegeerd verenstaal, blauw gelakt.