Reserve rol voor gereedschapswerktuig 117871 55x65x12 mm

Artikelnummer: 75915
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 75915
EAN/GTIN 9003170759151
Nummer fabrikant 75915
L-nummer L50140 1149

Omschrijving

Omschrijving:

Deze dresserset wordt hoofdzakelijk gebruikt voor grote kunstharsgebonden slijpschijven voor slijpbokken, vooral binnen de gieterijsector. Dankzij stalen rollen kunt u schijven efficiënt africhten en slijpen. Het grote voordeel van dit dresgereedschap is dat het snel en eenvoudig kan worden voorzien van vervangende rollers.

Kenmerk:

  • Form: 100 ARO S3612 ERSATZROLLEN
  • Specificatie : Packing unit = 1 pieces
  • Afmeting (D x T x H): 55 x 65 x 12 mm
  • diameter: 55 mm
  • Sterkte: 65 mm
  • Boring: 12 mm
  • Geschiktheid materiaal: Onafhankelijk van materiaal

Voordeel:

  • Korte drestijden
  • Kan opnieuw worden uitgerust

Toepassing:

  • Voornamelijk gebruikt voor grote schuurblokschijven in synthetische harsinbinding en bij voorkeur gebruikt in de gieterijindustrie