Griptang ∙ 280 mm

Artikelnummer: 758-1
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 758-1
EAN/GTIN 4000896030361
Nummer fabrikant 758-1
L-nummer L60140 3262

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Voor vlakke en vierkante materialen
Stomplassen
  • Bekken uit tempergietwerk – hittebestendig
    – resistent tegen afzettingen van lasparels
  • Lossingshefboom
  • Bekhoek 90°
  • Oppervlak: vernikkeld
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 280 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.94 kg
  • Spanbereik: 70 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen