Vierkante vijl keramische hechting 13x150 mm C FEINC400

Artikelnummer: 758
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 758
EAN/GTIN 9003170007580
Nummer fabrikant 758
L-nummer L50140 1379

Omschrijving

Omschrijving:

De vierkante vijlen worden hoofdzakelijk gebruikt voor het efficiënt bewerken van gereedschappen binnen de hout- en machinebouwsectoren. Vijlen van siliciumcarbide worden hoofdzakelijk gebruikt voor gereedschappen van wolfraamcarbide of met een punt van wolfraamcarbide en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt hoofdzakelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvast staal. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u het perfecte gereedschap voor uw toepassing selecteren.

Kenmerk:

  • Form: 9011 SLIJPVIJL, VIERKANT
  • Specificatie : CFEIN
  • Afmeting (B x L): 13 x 150 mm
  • diameter: 13 mm
  • Sterkte: 150 mm
  • Korrelgrootte: 400
  • Vs /max: 35 m/s

Voordeel:

  • Individuele toepassing
  • De beste resultaten
  • Breed assortiment

Toepassing:

  • Voor het bewerken van gereedschappen gemaakt van staal, roestvrij staal en hardmetaal in de hout- en machinebouw
  • Grijsgroene kleur: Voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen Oranje kleuring: Voornamelijk voor alle soorten staal en roestvrij staal

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.