CNC gereedschap slijpschijf diamant hars 75x30x20 mm BL126 staal/HSS

Artikelnummer: 75669
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 75669
EAN/GTIN 9003170756693
Nummer fabrikant 75669

Omschrijving

Omschrijving:

Met deze diamantschijf kunt u alle snijgereedschappen van wolfraamcarbide slijpen, evenals diverse schaarmessen. Set slijpschijven voor complete bewerking in het diamantkorrelgroottebereik D126 - D54. De slijtvaste binding en hoge korrelconcentratie verlengen de levensduur aanzienlijk in vergelijking met droogslijpschijven.

Kenmerk:

  • Form: 11V9 CONISCHE KOMSCHIJF
  • Specificatie : 2 - 10
  • Afmeting (D x T x H): 75 x 30 x 20 mm
  • diameter: 75 mm
  • Sterkte: 30 mm
  • Boring: 20 mm
  • Korrelgrootte: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Hardmetaal

Voordeel:

  • Voor nat slijpen
  • Lange standtijden
  • Koel slijpen

Toepassing:

  • Voor het nat slijpen van alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie, alsmede diverse snijmessen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen