Alternatief product:

Houten hamer 60 mm

Artikelnummer: 756002 60
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Koplengte 120 mm
Kop-⌀ 60 mm
Lengte van de steel 300 mm
Gewicht 370 g
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 756002 60
EAN/GTIN 2050002074484
Nummer fabrikant 0

Omschrijving

Uitvoering:

Hamerkop van wit beukenhout met licht afgeronde banen. Dankzij de metalen mantel kan de hamerkop niet barsten. Met essen steel.

Norm:

DIN 7462 B