Rubber hamer, wit, Type: A200

Artikelnummer: 755550 A200
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Koplengte 90 mm
Kop-⌀ 54 mm
Lengte van de steel 320 mm
Gewicht 300 g
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 755550 A200
EAN/GTIN 4045197720788
Nummer fabrikant 755550 A200

Omschrijving

Uitvoering:

Taaihard rubber (90 Shore), niet verend, met krachtige, drijvende slag. Versleten banen kunnen worden hersteld door ze af te draaien. Met essen steel.
Wit rubber voor werken zonder streepvorming.

Norm:

DIN 5128

Reservedeel:

Reservesteel onder nr. 755600 verkrijgbaar.