Pendrijvers, achtkant

Artikelnummer: 755.7
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 755.7
EAN/GTIN 7610733005406
Nummer fabrikant PB 755.7
L-nummer L60060 1469

Omschrijving

Omschrijving:

  • pendrijver, achtkant, lang
  • voor het veilig uit- of doordrijven van klinknagels, pennen, stiften of verbindingselementen
  • cilindrische schacht met allerhoogste hardheid en taaiheid, uiterst sterk en slijtvast
  • speciale warmtebehandeling van de slagkop, voorkomt splintervorming overeenkomstig normvoorschriften
  • uit achtkantstaal, voor comfortabel hanteren
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie
  • bij het werken met slaggereedschappen veiligheidsvoorschriften in acht nemen: www.pbst.ch/safe

Kenmerk:

  • Cilindrische lengte: 45 mm
  • Diameter doorn: 7 mm
  • Gehele lengte: 150 mm
  • Schachtdikte voor achthoekig slaggereedschap: 10 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen