{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 100 | |
Hamerkop-⌀ | 40 mm | |
Serie | 100 | |
Lengte van de kop met doppen | 110 mm | |
Lengte van de steel | 320 mm | |
Behuizing-⌀ | 40 mm | |
Gewicht | 0,656 kg | |
Materiaal inzetdeel | Cellidor, geel, hard | |
Materiaal steel | Essen | |
terugslagvrij | nee | |
Doppen combineerbaar | ja | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 754500 40 | |
EAN/GTIN | 4013288001177 | |
Nummer fabrikant | 05000025001 |