{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 102 | |
Hamerkop-⌀ | 32 mm | |
Serie | 102 | |
Lengte van de kop met doppen | 95 mm | |
Lengte van de steel | 280 mm | |
Behuizing-⌀ | 32 mm | |
Gewicht | 0,374 kg | |
Materiaal inzetdeel | Urethaan, middelhard | |
Materiaal steel | Essen | |
terugslagvrij | nee | |
Doppen combineerbaar | ja | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 754200 32 | |
EAN/GTIN | 4013288001511 | |
Nummer fabrikant | 05000515001 |