Reservedop, nylon, per stuk, wit, Hamerkop-⌀: 32mm

Artikelnummer: 754180 32
op aanvraag
Op voorraad
331 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hamerkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hamerkop-⌀ 32 mm
Kleur wit
Materiaal Nylon
Producttype Slagdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 754180 32
EAN/GTIN 4045197680525
Nummer fabrikant 754180 32

Omschrijving

T.b.v.:

Hamer nr. 754120 / 754160 / 754170.