Hamer met nylon doppen en aluminium middendeel 27 mm

Artikelnummer: 754160 27
op aanvraag
Op voorraad
162 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hamerkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hamerkop-⌀ 27 mm
Lengte van de kop met doppen 81 mm
Lengte van de steel 300 mm
Gewicht 0,2 kg
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 754160 27
EAN/GTIN 4045197680464
Nummer fabrikant 754160 27

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk middenstuk van metaal met hamersteel van hickory-hout, met nylon steelbeschermer en ringwig. De slag- en slijtvaste nylon doppen zijn door een dubbel werkend bevestigingssysteem verbonden met het middenstuk.
Aluminium middenstuk, zwart geëloxeerd.

Voordeel:

Aluminium middenstuk = aanzienlijke gewichtsbesparing. Hierdoor is zeer gedoseerd werken mogelijk terwijl de pols wordt ontzien.

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reservedop nylon onder nr. 754180 en reservesteel onder nr. 751650 verkrijgbaar.