Hamer met nylon doppen en stalen middendeel 22 mm

Artikelnummer: 754120 22
op aanvraag
Op voorraad
310 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hamerkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hamerkop-⌀ 22 mm
    Lengte van de kop met doppen 73 mm
    Lengte van de steel 280 mm
    Gewicht 0,188 kg
    Producttype Hamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 754120 22
    EAN/GTIN 4045197680402
    Nummer fabrikant 754120 22

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Sterk middenstuk van metaal met hamersteel van hickory-hout, met nylon steelbeschermer en ringwig. De slag- en slijtvaste nylon doppen zijn door een dubbel werkend bevestigingssysteem verbonden met het middenstuk.
    Stalen middenstuk.

    Toepassing:

    Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

    Reservedeel:

    Reservedop nylon onder nr. 754180 en reservesteel onder nr. 751650 verkrijgbaar.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen